曜日別特売

ギュット・アニーズ20 完成組立品

ギュット・アニーズ20 完成組立品 - Panasonic(パナソニック)

新型チャイルドシートを搭載した小柄な方も使いやすい20型アニーズ。
【小型大容量バッテリー】コンパクトでも大容量のバッテリー。遠出も安心で、充電頻度も軽減します。
【リトルLEDビームランプ2】リフレクター一体式でワイドに照らします。
【ワイヤ内蔵アルミフレーム(キャリヤー体型)】足抜き性もよく、すっきりした外観です。
【ワイドテリーサドル(補助ガード付)】サドル下部に幅広ガードを設けることで、ラクにスタンドが立てられます。
【ソーラーオートテール2】太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅します。
【もっと!かろやかスタンド2】小柄な方も足が届きやすい設計でラクにスタンドが立てられます。
【幅広のタイヤ(20×2.125HE)】安定感が高い。(タイヤの太さ約51mm)
【極太スポーク】前輪No.13/後輪No.12の極太スポークを採用。スポーク切れによるトラブルを低減します。

タイヤサイズ20変速段数内装3段走行距離(km)(パワーモード)約37、(オートマチックモード)約45、(ロングモード)約60充電時間(時間)約4バッテリー容量(Ah)12仕様エコナビ液晶スイッチ4SL、コンパクトスピードセンサー、タフパワーアシスト、3人乗り対応、BBA(安全・環境基準適合車)、3年間盗難補償、スペアキー対応、フレーム(U形)、ハンドルバー(アップ)、バスケット標準装備、リフレクター(バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け)、スタンド(両立スタンド)、リヤキャリヤ標準装備(クラス27)、補助速度範囲:24km/h未満ブレーキ(前輪)サイドプル形キャリパーブレーキ、(後輪)ローラーブレーキ全長(mm)1785質量(kg)33.2全幅(mm)580制御方式(補助力)踏力比例制御-磁歪式モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)995~1040照明装置バッテリー式前照灯バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)25.2駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)142以上、(幼児2人同乗時)155以上サドルの高さ(mm)735~860軸間距離(mm)1235施錠方法後輪サークル錠内容量1台
注意
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
※重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません。
※車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません。
※追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません。
※歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません。
※歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。
※並進、二人乗り、スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用飲酒運転、夜間の無灯火運転、傘差し運転は禁止事項です。
※自転車は駐輪場に停めましょう。
※大人も子供もヘルメットを被りましょう。
※年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう。
※自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73804176BE-ELA03ABマットジェットブラック
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73804185BE-ELA03AFオフオワイト
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73804194BE-ELA03AGマットディープグリーン
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73804203BE-ELA03ARロイヤルレッド
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73804212BE-ELA03AVマットネイビー
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73804228BE-ELA03AV2マットブルーグレー
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする