俺のベスト暖

俺のベスト暖 - 和勝

小形軽量バッテリーが2個付で遠赤外線効果で体の芯から温まるカーボンファイバーヒーター内蔵。
温まるスピードも速く、首・肩・背中・腰が温まります。首はフラップ機能付で首・又は首の付け根を選んで温め可能。
生地が厚手になっているので、保温効果抜群です。また、お家で手洗いも可能です。
温かさ3段階切替が可能で撥水加工済み。男女兼用・海外での充電もOKです。
サイズ規格がヨーロッパ規格なので、一般成人男性はMサイズでOK。(あくまで目安です)

セット内容本体ベスト、バッテリー×2、専用ポーチ、充電器寸法(mm)(バッテリー)69×48×22質量(g)(バッテリー/1個)約117最大出力(W)15バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)7.4充電器出力8.4V/1.0A充電器電圧(V)AC100~240/1.0A充電時間(時間)約3温度調整方法長押し:ON/OFF(強:赤、中:青、弱:緑)バッテリー容量(mAh)2600使用時間(時間)強/約3、中/約4.5、弱/約7充電器周波数(Hz)50/60充放電回数(回)約500内容量1着
注意
※バッテリーの充電回数・使用時間・充電時間はあくまで目安としてその数値を保証するものではありません。
※使用前に必ず取扱説明書をよく読み、注意事項を必ず守ってご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73715723WA-HBESTS
オープン
取扱い終了
返品不可
73715732WA-HBESTM
オープン
取扱い終了
返品不可
73715748WA-HBESTL
オープン
取扱い終了
返品不可
73715757WA-HBESTLL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする