曜日別特売

USB3.0スライド式USBメモリー C145

USB3.0スライド式USBメモリー C145 - Team(チーム)USB3.0スライド式USBメモリー C145 - Team(チーム)USB3.0スライド式USBメモリー C145 - Team(チーム)USB3.0スライド式USBメモリー C145 - Team(チーム)USB3.0スライド式USBメモリー C145 - Team(チーム)
(1件のレビュー)

USB3.0高速対応スライド式でキャップレスなので、キャップをなくす心配がございません
ホットスワップおよびプラグアンドプレイ機能サポート。

質量(g)約6キャップタイプスライド式対応OSWindowsVista/7/8/8.1/10、MacOS X v.10.6x+以降、LinuxKernel2.6.x以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×8.4×20対応プラグアンドプレイ保証期間1年インターフェイスUSB 3.0内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73715924TC14538GR018GB
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
73715933TC145316GL0116GB
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
73715942TC145332GY0132GB
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
73715958TC145364GG0164GB
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
73715967TC1453128GY01128GB
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73715967
2018-11-22
用途: データバックアップ用

不良品かと思うくらい読込速度が遅くてビックリでした。
測定してみたところ、他社製USBメモリでは大体100MB/s以上は出るのですがこれは44MB/s程度でした。
ちょっと失敗しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする