曜日別特売

microSDXCカード class10 UHS-I

microSDXCカード class10 UHS-I - Team(チーム)

高速転送UHS-I規格対応。class10高速タイプ。
あらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。
SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。

寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDXCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~70SDスピードクラスCLASS10内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
転送速度(MB/sec)
書込速度(MB/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73716073TUSDX64GUHS0364GB読込:80、書込:1515
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
73716082TUSDX128GUHS03128GB読込:80、書込:2020
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする