マルチユーススマートフォンホルダー

マルチユーススマートフォンホルダー - Velbon(ベルボン)マルチユーススマートフォンホルダー - Velbon(ベルボン)マルチユーススマートフォンホルダー - Velbon(ベルボン)マルチユーススマートフォンホルダー - Velbon(ベルボン)マルチユーススマートフォンホルダー - Velbon(ベルボン)マルチユーススマートフォンホルダー - Velbon(ベルボン)マルチユーススマートフォンホルダー - Velbon(ベルボン)

カラフルでおしゃれなマルチユーススマートフォンホルダー。
縦置き・横置き両対応。三脚に取り付けることもできます

タイプ卓上スタンド型特性縦置き・横置き対応アップルグリーン質量(g)41積載荷重(kg)(推奨)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×33×18適合機器スマートフォンのみ適合幅(mm)55~95三脚取付ねじUNC1/4(細ネジ)適合厚さ(mm)12以内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73723177Luvipod(ラビポッド) PH1(AG)
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする