Velbon(ベルボン)
卓上タブレットスタンド
いつものカフェで快適にブラウジング。
軽くてコンパクトな卓上タブレットスタンドの登場です。
タイプ
卓上スタンド型
特性
高さ調節、角度調節
質量(g)
217
積載荷重(kg)
(推奨)0.5
全高(mm)
340
適合機器
タブレットのみ
適合幅(mm)
123~210
縮長(mm)
170
適合厚さ(mm)
22以内
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73723222
Luvipod(ラビポッド) TS CAFE(DSB)
ディープシーブルー
64-7755-45
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73723238
Luvipod(ラビポッド) TS CAFE(MDG)
ミッドナイトグリーン
64-7755-46
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73723247
Luvipod(ラビポッド) TS CAFE(CR)
コーラルレッド
64-7755-47
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73723256
Luvipod(ラビポッド) TS CAFE(V)
バイオレット
64-7755-48
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください