DNTビューシリコン

DNTビューシリコン - DNT(大日本塗料)

水系で環境に優しいです。
乾燥が速く、光沢・耐候性に優れています。
微弾性です。

仕様1液性主成分合成樹脂エマルション粘度85~100KU/23℃膜厚(μm)25~30/回密度(g/cm3)塗料:1.25±0.05(白・淡彩色)/23℃、揮発分:1.00/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)45、(20℃)15、(30℃)10希釈剤水道水危険物の類別非危険物希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)10~20光沢艶有、各艶(3分艶以上)半硬化乾燥時間(分)(5℃)120、(20℃)25、(30℃)20特性弾性、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.1、(エアレス)0.12下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小4時間、(20℃)最大1ヶ月/最小2時間、(30℃)最大1ヶ月/最小1.5時間加熱残分(%)40以上
注意
※十分撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず指定された希釈剤をお使いください。
※塗装後は最低2時間くらいの間は雨や水がかからないようにする。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73717017136TJ1缶(15kg)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717026136TL1缶(15kg)淡彩 19-90A
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717035136TL1缶(15kg)淡彩 22-90B
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717044136TL1缶(15kg)淡彩 25-90A
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717053136TL1缶(15kg)淡彩 N-90
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717062136TL1缶(15kg)淡彩 19-85B
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717078136TL1缶(15kg)淡彩 22-90C
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717087136TL1缶(15kg)淡彩 25-85B
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717096136TL1缶(15kg)淡彩 N85
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717105136TL1缶(15kg)淡彩 19-80C
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717114136TL1缶(15kg)淡彩 22-80C
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717123136TL1缶(15kg)淡彩 25-80C
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717132136TL1缶(15kg)淡彩 N80
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717148136TL1缶(15kg)淡彩 19-75C
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717157136TL1缶(15kg)淡彩 22-75C
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717166136TL1缶(15kg)淡彩 25-75C
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717175136TL1缶(15kg)淡彩 N70
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717184136TL1缶(15kg)淡彩 19-65DA
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717193136TL1缶(15kg)淡彩 22-60D
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717202136TL1缶(15kg)淡彩 25-60D
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717218136TL1缶(15kg)淡彩 N60
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73717227136TK1缶(4kg)淡彩 19-90A
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73717236136TK1缶(4kg)淡彩 22-90B
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73717245136TK1缶(4kg)淡彩 25-90A
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73717254136TK1缶(4kg)淡彩 N-90
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73717263136TK1缶(4kg)淡彩 19-85B
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73717272136TK1缶(4kg)淡彩 22-90C
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73717288136TK1缶(4kg)淡彩 25-85B
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73717297136TK1缶(4kg)淡彩 N85
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73717306136TK1缶(4kg)淡彩 19-80C
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73717315136TK1缶(4kg)淡彩 22-80C
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73717324136TK1缶(4kg)淡彩 25-80C
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73717333136TK1缶(4kg)淡彩 N80
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73717342136TK1缶(4kg)淡彩 19-75C
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73717358136TK1缶(4kg)淡彩 22-75C
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73717367136TK1缶(4kg)淡彩 25-75C
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73717376136TK1缶(4kg)淡彩 N70
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73717385136TK1缶(4kg)淡彩 19-65DA
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73717394136TK1缶(4kg)淡彩 22-60D
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73717403136TK1缶(4kg)淡彩 25-60D
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
73717412136TK1缶(4kg)淡彩 N60
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする