DNTビューフッソ

DNTビューフッソ - DNT(大日本塗料)

水系で環境に優しいです。
画期的な超耐候性・耐汚染性である。
耐水・耐酸・耐アルカリ性に優れている。
防カビ性を有します。

仕様1液性粘度85~100KU/23℃膜厚(μm)25~30/回密度(g/cm3)塗料:1.27±0.05(白・淡彩色)/23℃、揮発分:1.00/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)45、(20℃)20、(30℃)15希釈剤水道水危険物の類別非危険物希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)10~20光沢艶有半硬化乾燥時間(時間)(5℃)2、(20℃)1、(30℃)0.5特性防カビ、耐水、耐酸、耐候、耐汚染性、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.14下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小4時間、(20℃)最大1ヶ月/最小2時間、(30℃)最大1ヶ月/最小1.5時間加熱残分(%)40以上(白・淡彩色)
注意
※十分撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず指定された希釈剤をお使いください。
※塗装後は最低2時間くらいの間は雨や水がかからないようにする。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7371742810D1Y1缶(15kg)淡彩 19-90A
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7371743710D1Y1缶(15kg)淡彩 22-90B
オープン
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7371744610D1Y1缶(15kg)淡彩 25-90A
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7371745510D1Y1缶(15kg)淡彩 N-90
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7371746410D1Y1缶(15kg)淡彩 19-85B
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7371747310D1Y1缶(15kg)淡彩 22-90C
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7371748210D1Y1缶(15kg)淡彩 25-85B
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7371749810D1Y1缶(15kg)淡彩 N85
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7371750710D1Y1缶(15kg)淡彩 19-80C
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7371751610D1Y1缶(15kg)淡彩 22-80C
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7371752510D1Y1缶(15kg)淡彩 25-80C
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7371753410D1Y1缶(15kg)淡彩 N80
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7371754310D1Y1缶(15kg)淡彩 19-75C
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7371755210D1Y1缶(15kg)淡彩 22-75C
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7371756810D1Y1缶(15kg)淡彩 25-75C
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7371757710D1Y1缶(15kg)淡彩 N70
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7371758610D1Y1缶(15kg)淡彩 19-65DA
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7371759510D1Y1缶(15kg)淡彩 22-60D
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7371760410D1Y1缶(15kg)淡彩 25-60D
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7371761310D1Y1缶(15kg)淡彩 N60
オープン
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7371762210D0Y1缶(4kg)淡彩 19-90A
オープン
取扱い終了
返品不可
7371763810D0Y1缶(4kg)淡彩 22-90B
オープン
取扱い終了
返品不可
7371764710D0Y1缶(4kg)淡彩 25-90A
オープン
取扱い終了
返品不可
7371765610D0Y1缶(4kg)淡彩 N-90
オープン
取扱い終了
返品不可
7371766510D0Y1缶(4kg)淡彩 19-85B
オープン
取扱い終了
返品不可
7371767410D0Y1缶(4kg)淡彩 22-90C
オープン
取扱い終了
返品不可
7371768310D0Y1缶(4kg)淡彩 25-85B
オープン
取扱い終了
返品不可
7371769210D0Y1缶(4kg)淡彩 N85
オープン
取扱い終了
返品不可
7371770810D0Y1缶(4kg)淡彩 19-80C
オープン
取扱い終了
返品不可
7371771710D0Y1缶(4kg)淡彩 22-80C
オープン
取扱い終了
返品不可
7371772610D0Y1缶(4kg)淡彩 25-80C
オープン
取扱い終了
返品不可
7371773510D0Y1缶(4kg)淡彩 N80
オープン
取扱い終了
返品不可
7371774410D0Y1缶(4kg)淡彩 19-75C
オープン
取扱い終了
返品不可
7371775310D0Y1缶(4kg)淡彩 22-75C
オープン
取扱い終了
返品不可
7371776210D0Y1缶(4kg)淡彩 25-75C
オープン
取扱い終了
返品不可
7371777810D0Y1缶(4kg)淡彩 N70
オープン
取扱い終了
返品不可
7371778710D0Y1缶(4kg)淡彩 19-65DA
オープン
取扱い終了
返品不可
7371779610D0Y1缶(4kg)淡彩 22-60D
オープン
取扱い終了
返品不可
7371780510D0Y1缶(4kg)淡彩 25-60D
オープン
取扱い終了
返品不可
7371781410D0Y1缶(4kg)淡彩 N60
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする