曜日別特売

ニットシール

ニットシール - DNT(大日本塗料)

施工が簡単であり、塗るだけで撥水効果、吸水防止効果、遮塩効果を発揮します。
クリアタイプなので下地の感じをそのまま生かすことが出来ます。
表面に付着した塵埃等は雨で落としやすくなり、汚れ防止の効果があります。
水は通しませんが、気体は通しますので被塗物の妨げになりません。

クリア仕様1液性密度(g/cm3)塗料:0.81指触乾燥時間(分)(20℃)30粘度(23℃)(Pa・s[P])0.003危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L希釈率(%)0半硬化乾燥時間(時間)(20℃)1特性撥水危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.2下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする塗装間隔(20℃)最小16時間内容量1缶(16L)
注意
※引火性の液体です。
※有機溶剤中毒になる恐れがあります。
※健康に有害な物質を含有しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73719494172FD
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする