ノンモールドMUスーパー

ノンモールドMUスーパー - DNT(大日本塗料)

幅広い各種のカビ及び藻に対して、長期間に渡り防カビ・防藻効果を発揮します。
汚染防止に優れています。各種下地に対して幅広く適用します。
耐候性に優れ、光沢が長持ちし、作業性に優れています。

仕様2液性粘度75~90KU/23℃膜厚(μm)25/回密度(g/cm3)塗料:0.90~1.20/23℃、揮発分:0.80/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)20、(30℃)15希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)10~20光沢艶有・5分艶・3分艶半硬化乾燥時間(分)(5℃)120、(20℃)40、(30℃)30特性防藻、防カビ、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(20℃)8、(30℃)4危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.1、(エアレス)0.13下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大7日/最小4時間、(20℃)最大7日/最小2時間、(30℃)最大7日/最小1.5時間調合比主剤90:硬化剤10(質量比)加熱残分(%)45~58内容量1缶(15kg)
注意
※十分撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
※冬期など乾燥が遅れる場合、塗料用シンナーA又はエナメルシンナー#220を使用する。
※引火性の液体です。
※有機溶剤中毒になる恐れがあります。
※健康に有害な物質を含有しています。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
737201421ADL4淡彩 19-90A
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737201581ADL4淡彩 22-90B
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737201671ADL4淡彩 25-90A
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737201761ADL4淡彩 N-90
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737201851ADL4淡彩 19-85B
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737201941ADL4淡彩 22-90C
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737202031ADL4淡彩 25-85B
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737202121ADL4淡彩 N85
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737202281ADL4淡彩 19-80C
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737202371ADL4淡彩 22-80C
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737202461ADL4淡彩 25-80C
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737202551ADL4淡彩 N80
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737202641ADL4淡彩 19-75C
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737202731ADL4淡彩 22-75C
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737202821ADL4淡彩 25-75C
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737202981ADL4淡彩 N70
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737203071ADL4淡彩 19-65DA
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737203161ADL4淡彩 22-60D
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737203251ADL4淡彩 25-60D
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
737203341ADL4淡彩 N60
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする