ノンモールドNADスーパー

ノンモールドNADスーパー - DNT(大日本塗料)

幅広い各種のカビ・藻に対して長期間にわたり防カビ・防藻効果を発揮します。
長期耐久があります。作業性に優れています。

仕様1液性粘度65~90KU/23℃膜厚(μm)30/回密度(g/cm3)塗料:1.30±0.05/23℃、揮発分:0.80/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)30、(30℃)20希釈剤塗料用シンナー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量16000g希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)10~20光沢艶消し半硬化乾燥時間(時間)(5℃)3、(20℃)2、(30℃)1.5特性防藻、防カビ、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.12、(エアレス)0.15下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小3時間、(20℃)最大1ヶ月/最小2時間、(30℃)最大1ヶ月/最小1.5時間加熱残分(%)65内容量1缶(16kg)
注意
※引火性の液体です。
※有機溶剤中毒になる恐れがあります。
※健康に有害な物質を含有しています。
※十分に撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装します。
※希釈する場合は指定された希釈剤をお使いください。
※標準使用量は平滑面に記入しています。
全20種類を絞り込む
20種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73720343186BH淡彩 19-90A
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73720352186BH淡彩 22-90B
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73720368186BH淡彩 25-90A
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73720377186BH淡彩 N-90
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73720386186BH淡彩 19-85B
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73720395186BH淡彩 22-90C
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73720404186BH淡彩 25-85B
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73720413186BH淡彩 N85
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73720422186BH淡彩 19-80C
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73720438186BH淡彩 22-80C
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73720447186BH淡彩 25-80C
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73720456186BH淡彩 N80
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73720465186BH淡彩 19-75C
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73720474186BH淡彩 22-75C
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73720483186BH淡彩 25-75C
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73720492186BH淡彩 N70
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73720508186BH淡彩 19-65DA
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73720517186BH淡彩 22-60D
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73720526186BH淡彩 25-60D
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73720535186BH淡彩 N60
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする