曜日別特売

べジフル液肥

べジフル液肥 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)べジフル液肥 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(5件のレビュー)

天然有機質入り おいしい野菜 くだものをつくりたい
速効性 収穫アップ 丈夫に育つ土作りに!
天然有機質入り おいしい野菜 くだものをつくりたい
速効性 収穫アップ 丈夫に育つ土作りに!
・豊富なミネラル(9種類)、ビタミン(9種類)、アミノ酸(17種類)、糖類を含む植物由来の天然有機質を配合。
・天然有機の働きにより、有用微生物が活性化されて土壌中の菌類バランスが整い、土質が改善されます。
・植物の生育に適した土壌環境では根張りが良くなるので栄養吸収も効率良く行われ、丈夫に育ち、おいしい野菜・くだものを育てます。
・有機特有の臭いは少なく、手軽に使えます。

適合作物野菜成分ビタミン、アミノ酸、マルチミネラル、糖類容量(mL)800質量(g)1100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×261×78内容量1本(800mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73723493-
880
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-11
用途: 野菜作り
建設業・工事業

野菜の苗を植えた後にベジフル液肥をやると根つきが良くすくすくと育つのでいつも使っています。
追肥としても手軽に使えて便利です。

対象商品 : 73723493
2023-11-08
用途: 野菜の種まきや苗の植付け時に使用
建設業・工事業

野菜の発芽や植付後の定着から追肥に使い野菜の成長時に使うと野菜がしっかり育ちます。

対象商品 : 73723493
2021-08-14
用途: 園芸作業時
その他業種

これ良いです。我が家はマンションで、プランター菜園しかできませんが、野菜の成長が確認できました。ホームセンターより安価なのでまた買います。

1が参考にしています
対象商品 : 73723493
2022-04-19
用途: 堆肥作業
運輸・通信業

とても安く購入出来て助かりました。
これからもこの値段で頑張って下さい。

対象商品 : 73723493
2019-09-17
用途: 家庭園芸の追肥用
農・林・水産業

有機肥料、使って最も安心。安いしいつもまとめ買い。追肥に最高。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする