曜日別特売

タイムスイッチ TB37シリーズ

タイムスイッチ TB37シリーズ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

24時間式、パネル取付型
交流式
盤への取付が容易なDIN72サイズ。15分間隔のきめ細かな制御が可能。

形状パネル取付型寸法(mm)外形:H75×W75×D55定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路回路構成別回路型(無電圧出力)停電対応補償無ソーラー動作周期24時間式内容量1個
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73723615TB37101
6,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73723615
2022-07-17
用途: 既設品の載せ替え
製造業

TB72シリーズの入荷困難により購入。アタッチメント作成して客先での交換を簡略化して納入しております。品質はいわずもがな!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする