曜日別特売

玄米氷温貯蔵庫

玄米氷温貯蔵庫 - アルインコ玄米氷温貯蔵庫 - アルインコ玄米氷温貯蔵庫 - アルインコ

自宅で氷温米が作れる!収穫したお米の甘味が増しおいしささらにアップ!!
冷めてもお米がパサつかず、再熟成で旨みが回復します!
シンプルで見やすい大型操作パネルを採用!
庫内設定温度-5℃~15℃まで設定可能!(※加温機能はございません。)
大容量8段積みで設置スペースはそのまま、収納力アップ!
大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。
冷却装置は5年保障付(本体1年)
※南京錠用金具付き
※移動に便利なキャスター付き
※高さ調節アジャスター付き(調整幅:20mm)

用途屋内専用仕様南京錠用金具付、キャスター付、高さ調節アジャスター付電源(V)単相100内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※詳しくはメーカーカタログ2ページ目Q&Aをご覧ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
消費電力(W)
冷媒
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73723703EWH2412俵タイプ/24袋(玄米30kg)1500×870×2062~2082(庫内)1398×650×1590147(必要搬入口)1000×2100268/297HFC R134a
オープン
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73723712EWH3216俵タイプ/32袋(玄米30kg)1530×1020×2062~2082(庫内)1428×800×1591186(必要搬入口)1100×2100406/437HFC R404a
オープン
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73723728EWH-4020俵タイプ/40袋(玄米30kg)1800×1020×2062~2082(庫内)1694×800×1589235(必要搬入口)1100×2100411/442HFC R404a
オープン
549,800
604,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年8月下旬
73723694EWH168俵タイプ/16袋用(玄米30kg)900×870×2062~2082(庫内)798×650×1590107(必要搬入口)1000×2100239/268HFC R134a
オープン
319,800
351,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73723685EWH-105俵タイプ/10袋用(玄米30kg)900×870×1608~1628(庫内)798×650×113693(必要搬入口)1000×700228/256HFC R134a
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする