曜日別特売

arbe 和風パンツ(兼用) G-8025

arbe 和風パンツ(兼用) G-8025 - アルベ(チトセ)

エアロール
爽やかタッチの軽量素材
ユニチカ「エアロール」は、中空ポリエステルと綿をブレンドした麻タッチのシャリ感がある、爽やかな繊維です。中空糸使いのため軽量で、ウォッシュ&ウェア性に優れています。

仕様ウエストゴム・ヒモ入り、裾ゴム混率(%)ポリエステル65・綿35機能ストレッチ、通気性、エアロール対象男女兼用素材トロピカル内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73728296G-8025スミクロS60~6674
7,000
取扱い終了
返品不可
73728305G-8025スミクロM66~7275
7,000
取扱い終了
返品不可
73728314G-8025スミクロL72~7876
7,000
取扱い終了
返品不可
73728323G-8025スミクロLL78~8476
7,000
取扱い終了
返品不可
73728332G-8025スミクロ3L84~9077
7,000
取扱い終了
返品不可
73728348G-8025スミクロ4L90~9677
7,000
取扱い終了
返品不可
73728357G-8025エンジS60~6674
7,000
取扱い終了
返品不可
73728366G-8025エンジM66~7275
7,000
取扱い終了
返品不可
73728375G-8025エンジL72~7876
7,000
取扱い終了
返品不可
73728384G-8025エンジLL78~8476
7,000
取扱い終了
返品不可
73728393G-8025エンジ3L84~9077
7,000
取扱い終了
返品不可
73728402G-8025エンジ4L90~9677
7,000
取扱い終了
返品不可
73728418G-8025ネイビーS60~6674
7,000
取扱い終了
返品不可
73728427G-8025ネイビーM66~7275
7,000
取扱い終了
返品不可
73728436G-8025ネイビーL72~7876
7,000
取扱い終了
返品不可
73728445G-8025ネイビーLL78~8476
7,000
取扱い終了
返品不可
73728454G-8025ネイビー3L84~9077
7,000
取扱い終了
返品不可
73728463G-8025ネイビー4L90~9677
7,000
取扱い終了
返品不可
73728472G-8025ダークブラウンS60~6674
5,800
取扱い終了
返品不可
73728488G-8025ダークブラウンM66~7275
5,800
取扱い終了
返品不可
73728497G-8025ダークブラウンL72~7876
5,800
取扱い終了
返品不可
73728506G-8025ダークブラウンLL78~8476
5,800
取扱い終了
返品不可
73728515G-8025ダークブラウン3L84~9077
5,800
取扱い終了
返品不可
73728524G-8025ダークブラウン4L90~9677
5,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする