アルベ(チトセ)
arbe スラックス(ツータック) AS-802
日本料理の仕事着を世界へ-
股下(cm)
90(ハーフメイド)
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地なし
混率(%)
ポリエステル100
機能
太め仕様、ツータック、はっ水、制電
素材
ギャバジン
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73728646
AS-802
ブラック
W100
100
¥
5,100
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73728655
AS-802
ブラック
W105
105
¥
5,100
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73728664
AS-802
ブラック
W110
110
¥
5,100
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73728673
AS-802
ブラック
W115
115
¥
5,100
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73728682
AS-802
ブラック
W120
120
¥
5,100
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73728698
AS-802
ブラック
W125
125
¥
5,100
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73728707
AS-802
ブラック
W70
70
¥
5,100
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73728716
AS-802
ブラック
W73
73
¥
5,100
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73728725
AS-802
ブラック
W76
76
¥
5,100
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73728734
AS-802
ブラック
W79
79
¥
5,100
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73728743
AS-802
ブラック
W82
82
¥
5,100
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73728752
AS-802
ブラック
W85
85
¥
5,100
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73728768
AS-802
ブラック
W88
88
¥
5,100
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73728777
AS-802
ブラック
W91
91
¥
5,100
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73728786
AS-802
ブラック
W95
95
¥
5,100
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73728795
AS-802
コン
W100
100
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
73728804
AS-802
コン
W105
105
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
73728813
AS-802
コン
W110
110
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
73728822
AS-802
コン
W115
115
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
73728838
AS-802
コン
W120
120
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
73728847
AS-802
コン
W125
125
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
73728856
AS-802
コン
W70
70
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
73728865
AS-802
コン
W73
73
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
73728874
AS-802
コン
W76
76
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
73728883
AS-802
コン
W79
79
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
73728892
AS-802
コン
W82
82
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
73728908
AS-802
コン
W85
85
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
73728917
AS-802
コン
W88
88
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
73728926
AS-802
コン
W91
91
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
73728935
AS-802
コン
W95
95
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください