arbe ハンチング帽 AS-7806

arbe ハンチング帽 AS-7806 - アルベ(チトセ)arbe ハンチング帽 AS-7806 - アルベ(チトセ)arbe ハンチング帽 AS-7806 - アルベ(チトセ)arbe ハンチング帽 AS-7806 - アルベ(チトセ)arbe ハンチング帽 AS-7806 - アルベ(チトセ)arbe ハンチング帽 AS-7806 - アルベ(チトセ)arbe ハンチング帽 AS-7806 - アルベ(チトセ)
(1件のレビュー)
仕様後ろアジャスターでサイズ調整可能。混率(%)ポリエステル100機能制電、耐塩素加工素材ツイル頭囲(cm)56~60内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73730073AS-7806ブラック
3,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
73730082AS-7806ワイン
3,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
73730098AS-7806ネイビー
3,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
73730107AS-7806モスグリーン
3,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
73730116AS-7806ブラウン
3,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
73730125AS-7806マスタード
3,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
73730134AS-7806グレー
3,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73730125
2023-11-25
用途: ユニフォーム
サービス業

ベーカリーのユニフォーム用にリピート購入しました。
軽くてカッコ良く、髪の毛が落ちにくいので衛生的にも安心。たまにネットに入れ洗濯していますが、色落ちもせず、今のところ型崩れしていません。
エプロンと色を揃えて購入しているので、統一感があり店のイメージアップにもなっているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする