アルベ(チトセ)
arbe エプロン T-7934
色
ブラック
仕様
両脇ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
素材
先染ストライプ
色番
C-10
前中心丈(cm)
62
脇幅(cm)
104
紐長(cm)
280
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73732295
T-7934
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください