アルベ(チトセ)
arbe キャスケット AS-7103
仕様
マジックテープ留めでサイズ調整可能
混率(%)
ポリエステル65・綿35
素材
ツイル
頭囲(cm)
56~60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73732733
AS-7103
ブラック
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73732742
AS-7103
ベージュ
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73732758
AS-7103
ダークブラウン
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください