アルベ(チトセ)
arbe エプロン BC-7131
色
ブラック
仕様
左胸名札ループ付、両脇ポケット
混率(%)
ポリエステル100
素材
ウェザークロス
色番
C-10
前中心丈(cm)
84
脇幅(cm)
76
紐長(cm)
首/21、腰/26
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73735278
BC-7131
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください