曜日別特売

arbe エプロン T-6880

arbe エプロン T-6880 - アルベ(チトセ)arbe エプロン T-6880 - アルベ(チトセ)arbe エプロン T-6880 - アルベ(チトセ)arbe エプロン T-6880 - アルベ(チトセ)arbe エプロン T-6880 - アルベ(チトセ)arbe エプロン T-6880 - アルベ(チトセ)arbe エプロン T-6880 - アルベ(チトセ)

前と後ろで結ぶので着る人の体型を選びません。

仕様左胸ペン差しポケット、両脇ポケット、右ヒップポケット混率(%)ポリエステル100機能はっ水素材トロピカル前中心丈(cm)63脇幅(cm)54紐長(cm)164内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73739828T-6880ブラック
5,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
73739837T-6880レッド
5,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
73739846T-6880ベージュ
5,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
73739855T-6880グレー
5,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする