アルベ(チトセ)
arbe カッターシャツ EP-928
ベーシックなフォルムのカッターシャツ
色
ホワイト
仕様
左胸ポケット、カフスボタン対応ホール
混率(%)
ポリエステル65・綿35
素材
ブロード
色番
C-1
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73746575
EP-928
S
¥
4,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73746584
EP-928
M
¥
4,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73746593
EP-928
L
¥
4,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73746602
EP-928
LL
¥
4,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73746618
EP-928
3L
¥
4,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73746627
EP-928
4L
¥
4,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください