曜日別特売

arbe 白衣(兼用) DN-8021

arbe 白衣(兼用) DN-8021 - アルベ(チトセ)
ホワイト仕様左胸ポケット、脇下マチ有り、ベンチレーションホール、袖口スリット、両脇スリット、比翼ボタン混率(%)綿70・ポリエステル30機能制電、速乾、TWOACE素材ツーエースカツラギ色番C-1内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73750513DN-8021SS
7,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
73750522DN-8021S
7,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
73750538DN-8021M
7,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
73750547DN-8021L
7,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
73750556DN-8021LL
7,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
73750565DN-80213L
7,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする