曜日別特売

arbe シングルコックシャツ(五分袖)[兼用] 7756

arbe シングルコックシャツ(五分袖)[兼用] 7756 - アルベ(チトセ)arbe シングルコックシャツ(五分袖)[兼用] 7756 - アルベ(チトセ)arbe シングルコックシャツ(五分袖)[兼用] 7756 - アルベ(チトセ)

シックな3色から選べる、シングルタイプのコックシャツ
ストレッチツイル
ストレッチ性が良く着心地がいいのが特長。インナーが透けにくい素材で、シワになりにくくお手入れも簡単。また、静電気を防ぐので生地がまとわりつかず、塵や埃もつきにくく衛生的です。

仕様左胸ポケット、左袖ペン差し付、両脇スリット混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、透け防止、制電、防汚素材ストレッチツイル内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73755815ワインSS
5,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
73755824ワインS
5,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
73755833ワインM
5,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
73755842ワインL
5,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
73755858ワインLL
5,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
73755867ワイン3L
5,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
73755876ワイン4L
5,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
73755885ワイン5L
5,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
73755894ネイビーSS
5,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
73755903ネイビーS
5,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
73755912ネイビーM
5,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
73755928ネイビーL
5,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
73755937ネイビーLL
5,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
73755946ネイビー3L
5,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
73755955ネイビー4L
5,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
73755964ネイビー5L
5,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
73755973ベージュSS
5,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
73755982ベージュS
5,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
73755998ベージュM
5,300
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
73756007ベージュL
5,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756016ベージュLL
5,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756025ベージュ3L
5,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756034ベージュ4L
5,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756043ベージュ5L
5,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする