曜日別特売

arbe コックシャツ AS-6021

arbe コックシャツ AS-6021 - アルベ(チトセ)arbe コックシャツ AS-6021 - アルベ(チトセ)arbe コックシャツ AS-6021 - アルベ(チトセ)arbe コックシャツ AS-6021 - アルベ(チトセ)arbe コックシャツ AS-6021 - アルベ(チトセ)

6色から選べる、ダブルタイプのコックシャツ
ストレッチツイル
ストレッチ性が良く着心地がいいのが特長。インナーが透けにくい素材で、シワになりにくくお手入れも簡単。また、静電気を防ぐので生地がまとわりつかず、塵や埃もつきにくく衛生的です。

仕様左胸ポケット、七分袖混率(%)ポリエステル65・綿35素材ポプリン内容量1枚
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73756052ホワイトSS
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756068ホワイトS
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756077ホワイトM
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756086ホワイトL
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756095ホワイトLL
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756104ホワイト3L
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756113ホワイト4L
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756122ブラックSS
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756138ブラックS
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756147ブラックM
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756156ブラックL
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756165ブラックLL
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756174ブラック3L
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756183ブラック4L
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756262ベージュSS
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756278ベージュS
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756287ベージュM
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756305ベージュL
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756314ベージュLL
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756323ベージュ3L
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756332ベージュ4L
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756348イエローSS
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756357イエローS
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756366イエローM
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756375イエローL
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756384イエローLL
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756393イエロー3L
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756402イエロー4L
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756418グレーSS
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756427グレーS
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756436グレーM
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756445グレーL
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756454グレーLL
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756463グレー3L
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756472グレー4L
4,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756192オレンジSS
3,900
取扱い終了
返品不可
73756208オレンジS
3,900
取扱い終了
返品不可
73756217オレンジM
3,900
取扱い終了
返品不可
73756226オレンジL
3,900
取扱い終了
返品不可
73756235オレンジLL
3,900
取扱い終了
返品不可
73756244オレンジ3L
3,900
取扱い終了
返品不可
73756253オレンジ4L
3,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする