曜日別特売

arbe コックシャツ AS-6022

arbe コックシャツ AS-6022 - アルベ(チトセ)arbe コックシャツ AS-6022 - アルベ(チトセ)arbe コックシャツ AS-6022 - アルベ(チトセ)arbe コックシャツ AS-6022 - アルベ(チトセ)arbe コックシャツ AS-6022 - アルベ(チトセ)

6色から選べる、シングルタイプのコックシャツ
ストレッチツイル
ストレッチ性が良く着心地がいいのが特長。インナーが透けにくい素材で、シワになりにくくお手入れも簡単。また、静電気を防ぐので生地がまとわりつかず、塵や埃もつきにくく衛生的です。

仕様左胸ポケット、七分袖混率(%)ポリエステル65・綿35素材ポプリン内容量1枚
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73756488ホワイトSS
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756497ホワイトS
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756506ホワイトM
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756515ホワイトL
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756524ホワイトLL
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756533ホワイト3L
4,600
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月17日
73756542ホワイト4L
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756576ブラックSS
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756585ブラックS
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756594ブラックM
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
73756603ブラックL
4,600
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
73756612ブラックLL
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756628ブラック3L
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756637ブラック4L
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756752ベージュSS
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756768ベージュS
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756777ベージュM
4,600
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
73756786ベージュL
4,600
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
73756795ベージュLL
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756804ベージュ3L
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756813ベージュ4L
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756847イエローSS
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756856イエローS
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756865イエローM
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756874イエローL
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756883イエローLL
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756892イエロー3L
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756908イエロー4L
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756935グレーSS
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756944グレーS
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756953グレーM
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756962グレーL
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756978グレーLL
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756987グレー3L
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756996グレー4L
4,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73756558ホワイト5L
4,600
取扱い終了
返品不可
73756567ホワイト6L
4,600
取扱い終了
返品不可
73756646ブラック5L
4,600
取扱い終了
返品不可
73756655ブラック6L
4,600
取扱い終了
返品不可
73756664オレンジSS
3,600
取扱い終了
返品不可
73756673オレンジS
3,600
取扱い終了
返品不可
73756682オレンジM
3,600
取扱い終了
返品不可
73756698オレンジL
3,600
取扱い終了
返品不可
73756707オレンジLL
3,600
取扱い終了
返品不可
73756716オレンジ3L
3,600
取扱い終了
返品不可
73756725オレンジ4L
3,600
取扱い終了
返品不可
73756734オレンジ5L
3,600
取扱い終了
返品不可
73756743オレンジ6L
3,600
取扱い終了
返品不可
73756822ベージュ5L
4,600
取扱い終了
返品不可
73756838ベージュ6L
4,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする