曜日別特売

arbe コックシャツ〔兼用〕 AS-7609

arbe コックシャツ〔兼用〕 AS-7609 - アルベ(チトセ)arbe コックシャツ〔兼用〕 AS-7609 - アルベ(チトセ)

パイピングが引き立つイージーケアのコックシャツ
ストレッチツイル
ストレッチ性が良く着心地がいいのが特長。インナーが透けにくい素材で、シワになりにくくお手入れも簡単。また、静電気を防ぐので生地がまとわりつかず、塵や埃もつきにくく衛生的です。

仕様左胸ポケット、七分袖混率(%)ポリエステル80・綿20素材交織ウェザー内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73757023ブラックSS
7,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
73757032ブラックS
7,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
73757048ブラックM
7,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
73757057ブラックL
7,300
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
73757066ブラックLL
7,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
73757075ブラック3L
7,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
73757084ブラック4L
7,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
73757172ブラウンSS
7,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
73757197ブラウンS
7,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
73757215ブラウンM
7,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
73757233ブラウンL
7,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
73757258ブラウンLL
7,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
73757267ブラウン3L
7,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
73757285ブラウン4L
7,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
73757093ワインSS
5,500
取扱い終了
返品不可
73757102ワインS
5,500
取扱い終了
返品不可
73757118ワインM
5,500
取扱い終了
返品不可
73757127ワインL
5,500
取扱い終了
返品不可
73757136ワインLL
5,500
取扱い終了
返品不可
73757145ワイン3L
5,500
取扱い終了
返品不可
73757163ワイン4L
5,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする