アルベ(チトセ)
arbe トレパン CA-6422
色
ホワイト
仕様
サイドファスナー、ウエスト後ろゴム、右ヒップポケット、ノータック
混率(%)
ポリエステル65・綿35
対象
女性用
素材
双糸ツイル
色番
C-1
内容量
1本
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
7号
9号
11号
13号
15号
17号
ウエスト(cm)
選択してください
58~63
62~67
66~71
70~75
74~79
78~83
股下(cm)
68
70
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73757574
‐
11号
66~71
70
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73757583
‐
13号
70~75
70
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73757592
‐
15号
74~79
70
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73757608
‐
17号
78~83
70
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73757617
‐
7号
58~63
68
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73757626
‐
9号
62~67
70
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください