曜日別特売

arbe 脇ゴムパンツ[兼用] AS-7109

arbe 脇ゴムパンツ[兼用] AS-7109 - アルベ(チトセ)
(1件のレビュー)
ストライプ仕様両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し、脇ゴム、ワンタック種別パンツ混率(%)ポリエステル65・綿35素材先染ストライプ色番C-9内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73758186SS58~72
7,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
73758195S68~72
7,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
73758204M76~77
7,500
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
73758213L84~77
7,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
73758222LL92~77
7,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
737582383L100~77
7,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
737582474L108~77
7,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
737582565L116~77
7,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73758256
2022-06-13
用途: 作業用ズボンとして。
飲食業

いつも買ってるズボンより、
ふくらはぎの部分が少し絞った感じです。
わかりやすく言うと、ボンタンみたいな履き心地かな。
もしくはこのズボンはタック付きだからそういう作りかもしれません。
それに自分が少し、ふくらはぎが太いのでそう感じるのかもしれません。
でも、胴回りはゴムなのではきやすいです。
いつものは、ストレート系の作業ズボンで、
違うメーカーのズボンを購入してるから、
特にそう感じるのかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする