アルベ(チトセ)
arbe コート(長袖)[兼用] AB-7100
和食・中華料理店や食堂などさまざまなシーンで選ばれる定番の白衣コレクション
色
ホワイト
仕様
左胸ポケット、袖口ゴム
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
抗菌防臭
素材
ポプリン
色番
C-1
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73758265
‐
SS
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73758274
‐
S
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73758283
‐
M
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73758292
‐
L
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73758308
‐
LL
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
73758317
‐
3L
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73758326
‐
4L
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73758335
‐
5L
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください