アルベ(チトセ)
arbe ホワイトコート SR-2304
徹底した衛生環境が求められる現場の定番ウェアレパートリー
色
ホワイト
仕様
両脇ポケット
混率(%)
ポリエステル65/綿35
生地
ポプリン
色番
C-1
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73760252
‐
11
40
21
72
110
¥
4,550
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73760268
‐
13
42
21
74
116
¥
4,550
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73760277
‐
15
44
22
74
122
¥
4,550
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73760286
‐
17
46
22
74
128
¥
4,550
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73760295
‐
7
37
20
68
100
¥
4,550
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73760304
‐
9
38
20
70
104
¥
4,550
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください