アルベ(チトセ)
arbe 作業帽 No.50
色
ホワイト
種類
メッシュケープ付
混率(%)
天メッシュ部:ポリエステル100、タレメッシュ部:ナイロン100
色番
C-1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73760313
‐
M
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73760322
‐
L
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
73760338
‐
LL
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください