アルベ(チトセ)
arbe ショートエプロン T-6878
選べる16色のカラーコーディネート
定番のデザインを豊富なカラーバリエーションでラインアップ。
型で揃えたり、色で揃えたり。多彩な選択肢からお選びいただけます。
仕様
両脇ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
はっ水
素材
ツイル
前中心丈(cm)
39
脇幅(cm)
107
紐長(cm)
270
内容量
1枚
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73761117
‐
キナリ
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761126
‐
ブラック
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761135
‐
レッド
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761153
‐
ワイン
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761162
‐
ブルー
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761178
‐
オレンジ
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761187
‐
コン
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761196
‐
グリーン
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761205
‐
モスグリーン
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761214
‐
ブラウン
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761144
‐
ローズピンク
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください