曜日別特売

arbe エプロン T-6879

arbe エプロン T-6879 - アルベ(チトセ)

選べる16色のカラーコーディネート
定番のデザインを豊富なカラーバリエーションでラインアップ。
型で揃えたり、色で揃えたり。多彩な選択肢からお選びいただけます。

仕様両脇ポケット、前中心スリット混率(%)ポリエステル65・綿35機能はっ水素材ツイル前中心丈(cm)62脇幅(cm)112紐長(cm)270内容量1枚
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73761223キナリ
2,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761232ブラック
2,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761248レッド
2,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761266ワイン
2,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761275ブルー
2,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761284オレンジ
2,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761293コン
2,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761302グリーン
2,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761318モスグリーン
2,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761327ブラウン
2,800
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761257ローズピンク
2,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする