アルベ(チトセ)
arbe タスキ掛けエプロン T-63A
選べる16色のカラーコーディネート
定番のデザインを豊富なカラーバリエーションでラインアップ。
型で揃えたり、色で揃えたり。多彩な選択肢からお選びいただけます。
仕様
ペン差しつき右ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
はっ水
素材
ツイル
紐長(cm)
130
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73761458
‐
ダークネイビー
M
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761467
‐
ダークネイビー
L
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761476
‐
ダークブラウン
M
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761485
‐
ダークブラウン
L
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761494
‐
ベージュ
M
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761503
‐
ベージュ
L
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761512
‐
モカブラウン
M
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761528
‐
モカブラウン
L
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761433
‐
あずき
M
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
73761442
‐
あずき
L
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください