アルベ(チトセ)
arbe ショートエプロン T-6878A
選べる16色のカラーコーディネート
定番のデザインを豊富なカラーバリエーションでラインアップ。
型で揃えたり、色で揃えたり。多彩な選択肢からお選びいただけます。
サイズ
F
仕様
両脇ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
はっ水
素材
ツイル
前中心丈(cm)
39
脇幅(cm)
107
紐長(cm)
270
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73761546
‐
ダークネイビー
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761555
‐
ダークブラウン
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761564
‐
ベージュ
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761573
‐
モカブラウン
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73761537
‐
あずき
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください