アルベ(チトセ)
arbe エプロン T-7932
色
ブラック
仕様
左胸ペン差しポケット、両脇ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
素材
先染ストライプ
色番
C-10
前中心丈(cm)
90
脇幅(cm)
80
紐長(cm)
145
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73761817
‐
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください