arbe エプロンドレス AS-5288

arbe エプロンドレス AS-5288 - アルベ(チトセ)arbe エプロンドレス AS-5288 - アルベ(チトセ)
(2件のレビュー)

ゆったりと着られる前ダブルタイプのエプロンドレスです。

仕様後ウエストゴム、右ポケット、肩ヒモはボタンで長さを調節可能混率(%)ポリエステル100機能はっ水素材トロピカル紐長(cm)64内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73762212ブラックA
7,500
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
73762228ブラックB
7,900
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
73762237ベージュA
5,800
取扱い終了
返品不可
73762246ベージュB
6,200
取扱い終了
返品不可
73762255グレーA
5,800
取扱い終了
返品不可
73762264グレーB
6,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-28
用途: ユニホームとして着ています
エクセル美容室サービス業

動きやすいので20年以上愛用しています.生地もしっかりお洗濯しても型崩れなく、何年も待ちます.しかしお客様前に立つので、2年に一度取り替えます.でもまだ大丈夫な状態です.それくらいしっかりしています。

対象商品 : 73762228
2019-05-22
用途: 飲食店の営業に使用
製造業

長さも適当に長く腰回りをカバーしてくれてシルエットがきれいなので満足しています。リピートで2枚購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする