アルベ(チトセ)
arbe エプロン T-12
混率(%)
表:塩化ビニール100、裏:レーヨン100
素材
レザー合成皮革
前中心丈(cm)
80
脇幅(cm)
61
紐長(cm)
120
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73762395
‐
ベージュ
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73762386
‐
コン
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください