アルベ(チトセ)
arbe エプロン T-155
色
ホワイト
仕様
首掛ボタン留め
混率(%)
綿100
素材
カツラギ
色番
C-1
前中心丈(cm)
94
脇幅(cm)
71
紐長(cm)
191
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73762973
‐
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください