アルベ(チトセ)
arbe 脇ゴムパンツ AS-6203
色
ブラック
仕様
細め仕様、脇ゴム、ワンタック、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
はっ水、制電
素材
ギャバジン
色番
C-10
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73763366
‐
S
69~73
85(ハーフメイド)
¥
5,400
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73763375
‐
M
73~77
85(ハーフメイド)
¥
5,400
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73763384
‐
L
77~81
90(ハーフメイド)
¥
5,400
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73763393
‐
LL
81~86
90(ハーフメイド)
¥
5,400
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73763402
‐
3L
86~91
90(ハーフメイド)
¥
5,400
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73763418
‐
4L
91~96
90(ハーフメイド)
¥
5,400
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください