アルベ(チトセ)
arbe 洋帽子 No.37
定番の厨房用コック帽
色
ホワイト
混率(%)
綿100
素材
カツラギ
色番
C-1
山丈(cm)
16.5
マチ幅1/2(cm)
8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73764574
‐
SS
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73764583
‐
S
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73764592
‐
M
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73764608
‐
L
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73764617
‐
LL
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください