arbe ひも付三角巾 AS-09

arbe ひも付三角巾 AS-09 - アルベ(チトセ)

異物混入を防ぎ、清潔さを実現する三角巾

仕様セタミック加工混率(%)ポリエステル65・綿35機能耐久はっ水、撥油素材タッサー紐長(cm)118中心丈(cm)35三角巾幅(cm)65内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73765195エンジ
1,000
749
824(税込)
10日以内出荷
返品不可
73765204コン
1,000
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする