アルベ(チトセ)
arbe 三角巾 No.29
異物混入を防ぎ、清潔さを実現する三角巾
色
ブルー
混率(%)
ポリエステル65・綿35
素材
ブロード
色番
C-3
中心丈(cm)
45
三角巾幅(cm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73765274
‐
¥
580
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください