曜日別特売

ミニミニアングルグラインダー2in ロープロフィール

ミニミニアングルグラインダー2in ロープロフィール - MASTER AIRミニミニアングルグラインダー2in ロープロフィール - MASTER AIR
(2件のレビュー)

ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(m3/min)0.26付属品エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ全長(mm)101質量(kg)0.4砥石径(Φmm)58使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上エアー入口1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7372380738010
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: 磨き、削り
小林園芸農・林・水産業

狭いところのさび落としや、溶接・塗装等の下地つくりに、小さく使いやすくとても良い。

対象商品 : 73723807
2019-02-03
用途: 研磨作業
農・林・水産業

今まで使用した機種の中では一番小さく小回りが利き、使い勝手が良い製品です。
レバーの位置も丁度よく握りやすさも抜群でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする