集団検診の際、指示部を検者側に置くと、測定者の後の人に体重値を見られることはありません。
用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。電池寿命(時間)3000(アルカリ電池使用時)付属品取扱説明書、保証書、ACアダプタ計量方式電気抵抗線式載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354×354表示部LCD表示表示数字(mm)17×32表示内容質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能材質指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET防塵防水性能IP50準拠消費電力(mW)36適合日本国計量法JIS B 7613:2015家庭用はかり(一般用体重計)使用温度範囲(℃)-10~40周囲湿度(%RH)30~85(結露不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計量部】354×354×102~122、【指示部】250×170×258質量(kg)約10.5(乾電池含まず)ケーブル長(m)3最大風袋量(kg)150(減算式)目量(kg)0.05内容量1台