曜日別特売

Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形

Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 - HotaluX(ホタルクス)Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 - HotaluX(ホタルクス)Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 - HotaluX(ホタルクス)Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 - HotaluX(ホタルクス)Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 - HotaluX(ホタルクス)Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 - HotaluX(ホタルクス)Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 - HotaluX(ホタルクス)Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 - HotaluX(ホタルクス)

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)

用途事務所、工場、倉庫、等の照明電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト内容量1セット
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73846369MEB4101/52N5-NX8【本体品番】EB40-1501【ライトユニット品番】DLU45205/N-NX8
37,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73846405MEB4102/52N5-NX8【本体品番】EB40-1902【ライトユニット品番】DLU45205/N-NX8
38,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73846448MEB4103/52N5-NX8【本体品番】EB40-2203【ライトユニット品番】DLU45205/N-NX8
38,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73846335MEB4101/25N5-N8【本体品番】EB40-1501【ライトユニット品番】DLU42505/N-N8
28,800
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73846378MEB4102/25N5-N8【本体品番】EB40-1902【ライトユニット品番】DLU42505/N-N8
29,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73846414MEB4103/25N5-N8【本体品番】EB40-2203【ライトユニット品番】DLU42505/N-N8
29,500
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73846457MEB4104/25N5-N8【本体品番】EB40-3004【ライトユニット品番】DLU42505/N-N8
30,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73846344MEB4101/40N5-N8【本体品番】EB40-1501【ライトユニット品番】DLU44005/N-N8
31,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73846387MEB4102/40N5-N8【本体品番】EB40-1902【ライトユニット品番】DLU44005/N-N8
31,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73846353MEB4101/52N5-N8【本体品番】EB40-1501【ライトユニット品番】DLU45205/N-N8
34,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73846396MEB4102/52N5-N8【本体品番】EB40-1902【ライトユニット品番】DLU45205/N-N8
35,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73846439MEB4103/52N5-N8【本体品番】EB40-2203【ライトユニット品番】DLU45205/N-N8
35,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73846484MEB4104/52N5-NX8【本体品番】EB40-3004【ライトユニット品番】DLU45205/N-NX8
39,200
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73846423MEB4103/40N5-N8【本体品番】EB40-2203【ライトユニット品番】DLU44005/N-N8
31,800
10,980
12,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73846466MEB4104/40N5-N8【本体品番】EB40-3004【ライトユニット品番】DLU44005/N-N8
32,700
10,980
12,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73846475MEB4104/52N5-N8【本体品番】EB40-3004【ライトユニット品番】DLU45205/N-N8
36,200
11,980
13,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73802855MEB4101/69N4-NX8【本体品番】EB40-1501【ライトユニット品番】DLU46905/N-NX8
41,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
73802907MEB4102/69N4-NX8【本体品番】EB40-1902【ライトユニット品番】DLU46905/N-NX8
42,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
73802812MEB4101/25N4-N8【本体品番】EB40-1501【ライトユニット品番】DLU42504/N-N8
22,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
73802952MEB4103/69N4-NX8【本体品番】EB40-2203【ライトユニット品番】DLU46905/N-NX8
42,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
73803004MEB4104/69N4-NX8【本体品番】EB40-3004【ライトユニット品番】DLU46905/N-NX8
43,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
73802828MEB4101/40N4-N8【本体品番】EB40-1501【ライトユニット品番】DLU44004/N-N8
24,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
73802837MEB4101/52N4-N8【本体品番】EB40-1501【ライトユニット品番】DLU45204/N-N8
28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73802855MEB4101/69N4-NX869062378MEB4101/69N5-NX8MEB4101/69N4-NX8 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 150幅 昼白色 MEB4101シリーズ HotaluX(ホタルクス) 69062378LED一体型ベース照明Nu下面開放形 150幅 昼白色 MEB4101シリーズHotaluX(ホタルクス)1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73802907MEB4102/69N4-NX865752674MEB4102/69N5-NX8MEB4102/69N4-NX8 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 190幅 昼白色 MEB4102シリーズ HotaluX(ホタルクス) 65752674LED一体型ベース照明Nu下面開放形 190幅 昼白色 MEB4102シリーズHotaluX(ホタルクス)1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73802812MEB4101/25N4-N873846335MEB4101/25N5-N8MEB4101/25N4-N8 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 HotaluX(ホタルクス) 73846335Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形HotaluX(ホタルクス)1セット
9,598
税込10,558
メーカー品番が変更になりました
73802952MEB4103/69N4-NX868355667MEB4103/69N5-NX8MEB4103/69N4-NX8 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 220幅 昼白色 MEB4103シリーズ HotaluX(ホタルクス) 68355667LED一体型ベース照明Nu下面開放形 220幅 昼白色 MEB4103シリーズHotaluX(ホタルクス)1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73803004MEB4104/69N4-NX866401608MEB4104/69N5-NX8MEB4104/69N4-NX8 LED一体型ベース照明Nu下面開放形 300幅 昼白色 MEB4104シリーズ HotaluX(ホタルクス) 66401608LED一体型ベース照明Nu下面開放形 300幅 昼白色 MEB4104シリーズHotaluX(ホタルクス)1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73802828MEB4101/40N4-N873846344MEB4101/40N5-N8MEB4101/40N4-N8 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 HotaluX(ホタルクス) 73846344Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形HotaluX(ホタルクス)1セット
9,998
税込10,998
メーカー品番が変更になりました
73802837MEB4101/52N4-N873846353MEB4101/52N5-N8MEB4101/52N4-N8 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形 HotaluX(ホタルクス) 73846353Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 埋込形HotaluX(ホタルクス)1セット
11,980
税込13,178
メーカー品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする