Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形

Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形 - HotaluX(ホタルクス)Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形 - HotaluX(ホタルクス)Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形 - HotaluX(ホタルクス)Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形 - HotaluX(ホタルクス)Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形 - HotaluX(ホタルクス)Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形 - HotaluX(ホタルクス)Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形 - HotaluX(ホタルクス)
(1件のレビュー)

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)

用途事務所、工場、倉庫、等の照明電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネイト内容量1セット
注意
※プルスイッチ有、無、あります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73846046MMB4101/52N5-NX8【本体品番】MB40-0701【ライトユニット品番】DLU45205/N-NX84000
32,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73846089MMB4101P/52N5-NX8【本体品番】MB40P-0701【ライトユニット品番】DLU45205/N-NX85200
35,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月2日
73846019MMB4101/25N5-N8【本体品番】MB40-0701【ライトユニット品番】DLU42505/N-N82500
23,200
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73846055MMB4101P/25N5-N8【本体品番】MB40P-0701【ライトユニット品番】DLU42505/N-N82500
26,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73846064MMB4101P/40N5-N8【本体品番】MB40P-0701【ライトユニット品番】DLU44005/N-N84000
28,500
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29079997MMB4101P/69N5-NX8【本体品番】MB40P-0701【ライトユニット品番】DLU46905/N-NX86900
39,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73846028MMB4101/40N5-N8【本体品番】MB40-0701【ライトユニット品番】DLU44005/N-N84000
25,500
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73846037MMB4101/52N5-N8【本体品番】MB40-0701【ライトユニット品番】DLU45205/N-N85200
29,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73846073MMB4101P/52N5-N8【本体品番】MB40P-0701【ライトユニット品番】DLU45205/N-N85200
32,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73803162MMB4101P/25N4-N8【本体品番】MB40P-0701【ライトユニット品番】DLU42504/N-N82500
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73803178MMB4101P/40N4-N8【本体品番】MB40P-0701【ライトユニット品番】DLU44004/N-N84000
23,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73803187MMB4101P/52N4-N8【本体品番】MB40P-0701【ライトユニット品番】DLU45204/N-N85200
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73803162MMB4101P/25N4-N873846055MMB4101P/25N5-N8MMB4101P/25N4-N8 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形 HotaluX(ホタルクス) 73846055Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形HotaluX(ホタルクス)1セット
8,998
税込9,898
メーカー品番が変更になりました
73803178MMB4101P/40N4-N873846064MMB4101P/40N5-N8MMB4101P/40N4-N8 Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形 HotaluX(ホタルクス) 73846064Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット トラフ形HotaluX(ホタルクス)1セット
9,198
税込10,118
メーカー品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73846064
2023-05-27
用途: 台所の照明

台所の電灯を蛍光管からLEDに変更するために購入しました。
元の蛍光灯よりかなり明るく、明る過ぎる感があります、この製品は4000Lmですが2500Lmのものでもよかったと思いました。
製品自体は、取り付けは従来品と同じような感じで接続も特に変わった所はありません。
造りもしっかりしており実績もあるNECの流れを汲んだ会社の製品であり満足のいくものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする