Panasonic(パナソニック)
LED電球 E26 ひとセンサタイプ
ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。
口金
E26
定格電圧(V)
100
長さ(mm)
118
質量(g)
125
周波数(Hz)
50/60共用
外形(mm)
56
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
待機時消費電力(W)(50/60Hz)
0.2
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73828755
LDA5LGKUNS
5
電球色相当
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
73828764
LDA5DGKUNS
5
昼光色相当
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
73828773
LDA8LGKUNS
7.8
電球色相当
オープン
取扱い終了
73828782
LDA8DGKUNS
7.8
昼光色相当
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください