Panasonic(パナソニック)
LED電球 ボール電球タイプ
明るさ広がる広配光 約220度
周波数(Hz)
50/60共用
定格寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光色
定格消費電力(W)
口金
電球の種類
全光束(Lm)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73828904
LDG4DG70W
昼光色相当
3.5
E26
LED
430
100
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73828913
LDG6LG70W
電球色相当
6
E26
LED
725
100
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
73828922
LDG4DG95W
昼光色相当
3.5
E26
LED
430
100
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください